Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg., 1/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 NPTF
- Tamaño del extremo 21/4 pulg., 1/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/8 BSPT
- Cuerpo hexagonal19.0
- Longitud total30.5
- Profundidad de la rosca7.1
- Tamaño de la rosca 21/8-28
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a BSPT
- Descripción Palabra claveTubo hembra rígido de 1/4 in x 1/8 in macho cono de tubo estándar británico
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/4–18
- Estilo final 2Cono de tubo estándar británico macho
- Rosca del extremo 2(BSPT) 1/8–28
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie7040
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver folleto
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver folleto
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver folleto