Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior30 mm
- Ancho general7 mm
- Diámetro del eje20 mm
Detalles
- Rango de temperatura continua-40 a 400°F
- Descripción Palabra claveDiseño HMS5
- Tipo de diseñoHMS5
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Número de Upc del fabricante085311309974
- Velocidad máxima de superficie del eje3600 fpm
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaMotores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad.
Descripción general
- D.E. de goma con D.E. de cuentas (en canalé)
- Cargado por resorte
- Una sola boquilla.
- Geometría de labios especializada para la conformidad del tamaño métrico con los estándares Iso.