Motion
56107
Almohadilla de soporte de disco - 6.0000 in de diámetro de almohadilla, 5/16-24 in de tamaño de rosca
Artículo MI #03242909
No. Fabricante 56107
Precio42.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Almohadilla de soporte de disco - 6.0000 in de diámetro de almohadilla, 5/16-24 in de tamaño de rosca
Artículo MI #03242909
No. Fabricante 56107
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
Su precio$42.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    6 pulg.
  • Diámetro del disco
    6 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24 pulg.
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Tipo de montaje posterior
    Eje roscado
  • Material del cuerpo
    Espuma
  • Clasificación de densidad
    Medio
  • Tipo de montaje frontal
    Adhesivo/PSA
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • UPC_NO
    0616026561076

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE DISCO ORBITAL DE 56107 6"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"