Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño#1
- Canal Longitud2-5/8 pulg.
- En general Longitud3-7/8 pulg.
- Diámetro del mango0.228 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Serie150ASP
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónNAS 907B
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
- Construcción de alta resistencia para taladrar materiales más duros
- Fabricado con acero de alta velocidad de primera calidad
- El punto de división 135° P3 es autocentrante para reducir el empuje y facilitar la penetración
- El acabado superficial de óxido negro aumenta la resistencia al desgaste y añade lubricidad para mejorar el flujo de virutas
- Fabricado según las especificaciones aeroespaciales NAS 907 tipo B