Motion
45695
Broca de longitud de herramienta - Serie 150ASP , #25, Material de acero de alta velocidad, 1-7/8 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 3 pulg. OAL
Artículo MI #03245247
No. Fabricante 45695
Precio3.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de herramienta - Serie 150ASP , #25, Material de acero de alta velocidad, 1-7/8 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 3 pulg. OAL
Artículo MI #03245247
No. Fabricante 45695

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #25
  • Canal Longitud  
    1-7/8 pulg.
  • En general Longitud  
    3 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.1495 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    150ASP
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    NAS 907B
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
45695 150 A-SP #25 HD JBBR & SCRW MCHN