Motion
C54761
Macho de roscar manual serie 1003 , tamaño de rosca 9/16 - 12 , 4 canales, estándar de rosca UNC, dirección a la derecha, acero de alta velocidad, material HSS, acabado brillante
Artículo MI #03245276
No. Fabricante C54761
Precio41.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual serie 1003 , tamaño de rosca 9/16 - 12 , 4 canales, estándar de rosca UNC, dirección a la derecha, acero de alta velocidad, material HSS, acabado brillante
Artículo MI #03245276
No. Fabricante C54761

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.5900 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.4290 pulg.
  • Longitud de la tabla
    3.5900 pulg.
  • Profundidad de roscado
    2.0000 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1.6600 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    9/16 - 12

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    HSS, acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    1003
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
MACHO DE ROSCAR 4FL BTM HSS 54761 9/16" 12"OAL EDP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron