Motion
022026
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill® - Serie HX10 , 13/32 pulg., Material de acero de alta velocidad, 3-7/8 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 5-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #03246467
No. Fabricante 022026
Precio13.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill® - Serie HX10 , 13/32 pulg., Material de acero de alta velocidad, 3-7/8 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 5-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #03246467
No. Fabricante 022026
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
Su precio$13.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    13/32 pulg.
  • Canal Longitud  
    3-7/8 pulg.
  • En general Longitud  
    5-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    13/32 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Serie
    HX10
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
5996403 HX10 BROCA 13/32 JOBBERR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron