Motion
61976 MA/C3

SKF
61976 MA/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 380 mm Diámetro interno, 520 mm Diámetro externo, 65 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #03247757
No. Fabricante 61976 MA/C3
Precio31,622.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61976 MA/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 380 mm Diámetro interno, 520 mm Diámetro externo, 65 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #03247757
No. Fabricante 61976 MA/C3
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
Precio31,622.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    380 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    520 mm
  • En general Ancho  
    65 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    61976MAC3
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de latón, ajuste C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 61976 MA/C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 380 mm con diámetro exterior de 520 mm, ancho de 65 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    61976 MA/C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    75985 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    121397 lbf
  • Serie
    619
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570846010

Descripción general

Descripción del fabricante
61976MAC3
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de latón, C3 ajuste