Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud10 pulg.
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoCompleto
- Material de recubrimientoLátex
- ColorBlanco
- Tipo de manguitoGuanteleta
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarreDesbaste
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroAlgodón
- Costuras del forroForro con costuras
- MaterialAlgodón
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosGrano azul
- Tipo de protecciónResistente al agua
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estándares cumplidosCE 4112, FDA
- Estilo de pulgarAla
- UPC_NO30451436850355
Descripción general
- Primer revestimiento de goma suave, segundo revestimiento de goma granular seca para un mayor agarre
- Forro de algodón interlock 100 % para mayor comodidad y absorción
- Resistente a cortes y perforaciones
- Fabricado con materiales aceptados por la FDA para su uso en aplicaciones de procesamiento de alimentos
- Color: aguamarina
- Aplicaciones: aplicaciones abrasivas, montaje, manipulación de cajas, manipulación de ladrillos, construcción, protección contra cortes, agricultura, mantenimiento general, manipulación de cuchillos, paisajismo, fontanería y reciclaje
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación