Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM
- Longitud36 cm
- TamañoM
- Grosor15 mil
- Peso9.7 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para procesamiento químico, refinería de petróleo y petroquímica, procesamiento de alimentos, desengrasado aeroespacial y automotriz, ensamblaje y pintura automotriz, operaciones de mecanizado, fabricación de metales, artes gráficas y limpieza de impresión, fabricación de muebles y electrónica.
- Aplicación• Limpieza • Análisis de laboratorio • Industrias de impresión • Agroquímicos • Montaje
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorVerde
- Estilo de puñoRecto
- Tipo de manguitoRecto
- Descripción Palabra claveResistente a productos químicos
- EN3884101
- Características y beneficios• La construcción de peso medio y el diseño específico para las manos proporcionan una comodidad real con protección • Proporciona flexibilidad, sensibilidad táctil y destreza que a veces carecen de nitrilos sin soporte de mayor calibre • Proporciona la protección contra los peligros químicos y físicos que no siempre se encuentran en los desechables de nitrilo de calibre más delgado • El forro aterciopelado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos • Patrón de diamante elevado para un mejor agarre • Chlorinado para endurecer y limpiar la superficie del guante • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177 • Sin silicona
- Patrón de agarreDiamante elevado
- Con forroflocado
- Material del forroRevestimiento de flocado
- Número de Upc del fabricante616314035746
- UPC_NO616314035746
Descripción general
- La construcción de peso medio y el diseño específico para las manos proporcionan una comodidad real con protección
- Proporciona flexibilidad, sensibilidad táctil y destreza a veces faltantes en nitrilos sin soporte de mayor calibre
- Proporciona protección contra peligros químicos y físicos que no siempre se encuentran en los desechables de nitrilo de calibre más delgado
- El forro flocado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación
- El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
- Diseño de diamante en relieve para un mejor agarre
- Chlorinado para endurecer y limpiar la superficie del guante
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
- Sin silicona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación