Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/4 NPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide
- Material del cuerpoAluminio anodizado negro
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.86 Cv
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Rango de presión de funcionamiento30 a 150 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento5 a 77 °F
- Tensión de alimentación del solenoide120 V CA
- Funcionalidad de la válvula4 vías