Motion
521H25A+360 Y=30

THOMSON (ALTRA)
521H25A+360 Y=30

Riel de perfil de bola estándar de guía lineal - Serie: 500, riel de 25 mm, estándar
Artículo MI #03257063
No. Fabricante 521H25A+360 Y=30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
521H25A+360 Y=30

Riel de perfil de bola estándar de guía lineal - Serie: 500, riel de 25 mm, estándar
Artículo MI #03257063
No. Fabricante 521H25A+360 Y=30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Longitud total
    360 mm

Detalles

  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Estilo de raíl
    Estándar
  • Serie
    500

Descripción general

Descripción del fabricante
521H25A+360L CARRIL Y = 30MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron