Especificaciones
Dimensiones
- Altura total243 mm
- Longitud total110 mm
- Ancho general140 mm
- Tamaños de puerto2 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAleación de aluminio
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv650 (1 a 2 (IN a OUT)) mm2, 670 (2 a 3 (OUT a EXH)) mm2
- Estado normalNormalmente cerrado, normalmente abierto
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 140 °F
- Tipo de pilotoPiloto interno
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto (lado)
- PresiónEstándar (0.7 Mpa)
- Tiempo de respuesta≤40 ms
- Material del selloGoma
- SerieVP300-700
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal del conducto
- Consumo de energía del solenoide12 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS
- Función de la válvulaAlfombra