Motion
TT97243
Macho de roscar de canal en espiral, serie 774 , material de acero de alta velocidad PM Vanadium, acabado/revestimiento sin recubrimiento, bisel de semifondo, 3 canales, tamaño de rosca 1/4 – 28 , UNF
Artículo MI #03263401
No. Fabricante TT97243
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral, serie 774 , material de acero de alta velocidad PM Vanadium, acabado/revestimiento sin recubrimiento, bisel de semifondo, 3 canales, tamaño de rosca 1/4 – 28 , UNF
Artículo MI #03263401
No. Fabricante TT97243
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    37 °
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.255 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 – 28

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad PM Vanadium
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    774
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
TT97243 774 1/4-28 H3 3FL SP FL BOT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron