Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte1-5/8 pulg.
- Tipo de longitudExtralargo
- Fresadora Diámetro5/16 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Mango Diámetro5/16 pulg.
Detalles
- Alcance extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoAlTiN
- Fresadora de chavetaNo
- Calidad del materialMicrograno
- Material de fresadoMetal duro
- Fresa de mango miniaturaNo
- Número de Canales4
- Serie176
- Tipo de mangoRedondo liso
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral