Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte0.21 pulg.
- Fresadora Diámetro0.07 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Mango Diámetro1/8 pulg.
Detalles
- Alcance extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Fresadora de chavetaNo
- Calidad del materialMicrograno
- Material de fresadoMetal duro
- Fresa de mango miniaturaMiniatura
- Número de Canales2
- Serie560
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral