Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte6 mm
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro2 mm
- Longitud total38 mm
- Mango Diámetro3 mm
Detalles
- Alcance extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Fresadora de chavetaNo
- Calidad del materialMicrograno
- Material de fresadoMetal duro
- Fresa de mango miniaturaNo
- Número de Canales4
- Serie118
- Tipo de mangoRedondo liso
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral