Motion
02-329706
EPV10-A-8H-V-12D-M-U-10 Válvulas proporcionales
Artículo MI #03270612
No. Fabricante 02-329706
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EPV10-A-8H-V-12D-M-U-10 Válvulas proporcionales
Artículo MI #03270612
No. Fabricante 02-329706
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    6.33 pulg.
  • Ancho general
    2.00 pulg.
  • Tamaño del puerto
    12.7 MM

Detalles

  • Acción
    Directo
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Terminación de la bobina
    DIN43650
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Diodo
    No
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Control de flujo
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Fuga
    10 cc/min
  • Número de catálogo del fabricante
    02-329706
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +194 °F
  • Caudal máximo
    30 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -30°C a +90 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de anulación
    Anulación manual del tipo de pasador de empuje
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Nivel de filtración recomendado
    15/13/11
  • Material del sello
    Buna-N
  • Estilo
    Alfombra
  • Tensión de alimentación
    12 V
  • Material de la válvula
    Acero
  • Rango de viscosidad
    De 10 a 800 cSt

Descripción general

Descripción del fabricante
EPV10-A-8H-V-12D-M-U-10

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"