Motion
ARM2000-4A2-01G

SMC CORP OF AMERICA
ARM2000-4A2-01G

REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR con estaciones 4
Artículo MI #03270641
No. Fabricante ARM2000-4A2-01G
Precio245.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARM2000-4A2-01G

REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR con estaciones 4
Artículo MI #03270641
No. Fabricante ARM2000-4A2-01G
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
Precio245.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    2000
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.
  • Tamaño
    2
  • Peso
    783.96 g

Detalles

  • Opciones incluidas
    Manómetro
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Presión máxima establecida
    101.5 psi
  • Número de Estaciones  
    4
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de tubería
    A2 (ENTRADA: Common OUT: Main Body)
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM1000/2000
  • Ajustar rango de presión
    7 a 100 psi
  • Tipo de suministro
    Suministro centralizado
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
ARM2000-4A2-01G REG CON MANÓMETRO MÉTRICO
  • Serie de colectores de regulador, métrico
  • Manómetro de tamaño pequeño ø15
  • 4 métodos de conexión
  • Presión máxima de funcionamiento: 0.8MPa

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"