Motion
184-0080-002
Motor de válvula de disco de geroler hidráulico - Delta - Estándar, 754 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #03273995
No. Fabricante 184-0080-002
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de disco de geroler hidráulico - Delta - Estándar, 754 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #03273995
No. Fabricante 184-0080-002
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    8718 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    7/8–14 UNF-2B
  • Altura total
    5.31 pulg.
  • Longitud total
    11.43 pulg.
  • Ancho general
    5.54 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    Estándar, perno 6 ; diám. piloto 82.6[3.25] 13.59[.535] Orificios de diám. en círculo de perno de diám. 106.4[4.19]. 0,100[2.54] Longitud del piloto. AAG A, Magneto.
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
  • Caudal continuo
    75 l/min
  • Desplazamiento
    46.01 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    140 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    100 rpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • RPM máximas-Continuo
    382 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de montaje
    Brida 6-Bolt - Piloto 3.25 - SAE A
  • Configuración de puertos
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    Delta - Estándar
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 184-0080-002
  • Excelente fiabilidad con componentes Char-Lynn probados con el tiempo
  • Tecnología de válvula de disco probada con la mayor eficiencia de su clase
  • Motor resistente a fugas con cojinete delantero que protege el sello del eje

También puede gustarle

Los clientes también compraron