Motion
C6-20TEI-20SB
Canalización igual a la polea guía de impacto - Clasificación CEMA C, 20° de ángulo, 6 in de diámetro del rollo, 20 in de ancho de la banda
Artículo MI #03281604
No. Fabricante C6-20TEI-20SB
Precio875.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Canalización igual a la polea guía de impacto - Clasificación CEMA C, 20° de ángulo, 6 in de diámetro del rollo, 20 in de ancho de la banda
Artículo MI #03281604
No. Fabricante C6-20TEI-20SB
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
Precio875.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    20 °
  • Cinturón Ancho  
    20 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    29 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    21-7/16 pulg.
  • Longitud total
    31 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Altura del rodillo
    11-7/16 pulg.
  • Longitud del rodillo
    6-1/8 pulg.
  • Peso
    54.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    8 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto igual de pronunciado del carro
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C6-20TEI-20SB POLEA GUÍA DE DEPRESIÓN DE IMPACTO
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle