Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Grado ISO100
Detalles
- Aditivos incluidosEP
- Número AGMA6
- ComposiciónMineral, sintético
- Grado alimentarioNo
- Código de armonización3401.1920.00
- Número de catálogo del fabricanteGOS-100-640
- Tipo de aceiteAceite sintético a base de polialfaolefina (PAO)
- Línea de productosAceite para engranajes industriales
- Tipo de productoAceite para engranajes
- Declaración de la Propuesta 65No
- Hoja de datos técnicosDisponible bajo petición
Descripción general
- ACEITE DE ENGRANAJE EP