Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Grado ISO460
- Peso35 lb
Details
- Aditivos incluidosEP
- Número AGMA7
- ComposiciónAceite sintético a base de polialfaolefina (PAO)
- Tipo de contenedorJarra
- Grado alimentarioNo
- Número de catálogo del fabricanteGOS-460-640
- Número de Upc del fabricante03299488
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Lubri-Loy
- Tipo de aceiteAceite para engranajes
- Línea de productosAceite para engranajes industriales
- Tipo de productoAceite para engranajes
- Declaración de la Propuesta 65No
- Hoja de datos técnicosDisponible bajo petición
- UPC_NO03299488
Descripción general
Descripción del fabricante
GOS-460-640 ACEITE SINTÉTICO PARA ENGRANAJES 460
- ACEITE DE ENGRANAJE EP