Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1/4 pulg.
- Ancho de la cara0.219 pulg.
- Diámetro del cubo0.63 pulg.
- Proyección del concentrador0.31 pulg.
- Paso32 (Diametral)
- Diámetro de paso1.562 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Peso46.50 lb
Detalles
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Construcción de engranajesSimple
- MaterialBronce
- Número de dientes50
- Número de roscas1