Motion
49X4-CT
90° Codo - 1/4 en macho SAE 45° Abocinado x 1/8 en macho Tubo rígido, latón
Artículo MI #03304015
No. Fabricante 49X4-CT
Precio4.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
90° Codo - 1/4 en macho SAE 45° Abocinado x 1/8 en macho Tubo rígido, latón
Artículo MI #03304015
No. Fabricante 49X4-CT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 SAE 45°, 1/8 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 SAE 45°, 1/8 NPTF
  • Diámetro interior
    0.188 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a SAE 45° Flare, SAE 45° Flare a NPTF
  • Descripción Palabra clave
    1/4 en macho SAE 45° Flare x 1/8 en macho rígido de tubo
  • Estilo final 1
    Exacerbación de SAE 45° masculina
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/16–20
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/8–27
  • Material
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
49 X CODO 4 CT MACHO
  • Compatible con tubos hidráulicos de cobre, latón, aluminio y acero que se pueden ensanchar
  • Opciones de tuerca larga y corta
  • Bajo coste y reutilización
  • Buena resistencia a la vibración.