Motion
QF50X1-7/16

LOVEJOY INC
QF50X1-7/16

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 50, Mordaza recta, 1.4375 pulg. Orificio, Acabado con chavetero y acero inoxidable, Material de acero
Artículo MI #03306838
No. Fabricante QF50X1-7/16
Precio372.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
QF50X1-7/16

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 50, Mordaza recta, 1.4375 pulg. Orificio, Acabado con chavetero y acero inoxidable, Material de acero
Artículo MI #03306838
No. Fabricante QF50X1-7/16
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
Precio372.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    50
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.5200 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1600 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.4900 pulg.
  • Peso
    6.15 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450053877
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    QF
  • UPC_NO
    883450053877

Descripción general

Descripción del fabricante
QF50X1-7/16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"