Motion
QMCW08J107SET

TIMKEN
QMCW08J107SET

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Perforador de rodillo esférico, 1-7/16 pulg., Montaje de brida piloto 4-Bolt, Collar excéntrico, Rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #03307007
No. Fabricante QMCW08J107SET
Precio741.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMCW08J107SET

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Perforador de rodillo esférico, 1-7/16 pulg., Montaje de brida piloto 4-Bolt, Collar excéntrico, Rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #03307007
No. Fabricante QMCW08J107SET
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
Precio741.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.0900 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    4.3800 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    5.25 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.75 pulg.
  • Ancho general
    2.9000 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3.625 pulg.
  • Peso
    5.678 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    883450061483
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22400 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450061483

Descripción general

Descripción del fabricante
QMCW08J107SET COJINETE DE BLOQUEO ECC
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión