Motion
QMTU13J208SEM

TIMKEN
QMTU13J208SEM

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - 2.5000 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, expansión (flotante)
Artículo MI #03309155
No. Fabricante QMTU13J208SEM
Precio1,054.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMTU13J208SEM

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - 2.5000 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, expansión (flotante)
Artículo MI #03309155
No. Fabricante QMTU13J208SEM
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
Su precio$1,054.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.37 pulg.
  • Altura total
    5.8800 pulg.
  • Ancho general
    3.5700 pulg.
  • Espaciado de ranura
    5.1300 pulg.
  • Peso
    20.38 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450169622
  • Tipo de montaje
    Recogida: ranura ancha
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    48600 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    883450169622

Descripción general

Descripción del fabricante
QMTU13J208SEM COJINETE DE BLOQUEO ECC
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión