Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud6.1000 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro8.6250 pulg.
- Tamaño del perno0.75 pulg.
- Agujero Diámetro3.4375 pulg.
- Diámetro exterior de la brida10.25 pulg.
- Grosor de la brida0.88 pulg.
- Longitud a través del orificio3.69 pulg.
- En general Altura3.8400 pulg.
- Longitud total Diámetro10.2500 pulg.
- Ancho general3.8400 pulg.
- Diámetro del piloto7.375 pulg.
- Peso35.231 lb
Detalles
- Manguito adaptadorSí
- Detalles adicionalesSello M: el sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de caucho de nitrilo, ofrece un sellado superior en aplicaciones húmedas y sucias. Es resistente a los productos químicos y a la corrosión y proporciona una excelente retención de la lubricación. También permite que el exceso de grasa se purgue de la cavidad del cojinete.
- Material del cojineteAcero
- Número de cojinete22219
- Tipo de orificioConocido
- DescripciónQVCW19V307S, Cartucho de brida piloto con bloqueo en V simple
- Tipo de servicioServicio pesado
- Capacidad de carga dinámica86600 lbf
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de montaje de bridaBrida piloto 4-Bolt
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaAcero fundido
- Dispositivo de bloqueoCollarín de bloqueo en V único
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante883450186056
- RPM Máx.2200 rpm
- Velocidad máxima2200 rpm
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial86600 lbf
- Capacidad de carga estática radial99000 lbf
- RelubricableSí
- Tipo de reténAcero
- Tipo de selloSello de goma de nitrilo autopurgante de contacto con tres labios
- AutoalineaciónSí
- Capacidad de carga estática99000 lbf
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO883450186056
Descripción general
- Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones diseñadas para aplicaciones de transportadores con TimkenTimken Company ofrece una gama completa de productos para las necesidades únicas de su sistema transportador. Podemos diseñar soluciones personalizadas y configuraciones de rodamientos que satisfagan las demandas y desafíos de sus aplicaciones, desde soluciones de sellado multipunto y combinaciones de bloqueo hasta deflectores y opciones de carcasa y montaje. Además, con nuestro modelo de montaje bajo pedido, podemos construir su rodamiento montado más rápido, lo que nos permite responder rápidamente y reducir los plazos de entrega.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Split CRBLas unidades de alojamiento de cojinetes cilíndricos de rodillos Timken Split ayudaron a un cliente agregado a reducir el tiempo improductivo y simplificar el mantenimiento en un tambor de transmisión de transportador primario. La solución eliminó la necesidad de retirar los equipos de transmisión de potencia, aumentando la productividad y reduciendo los costes de mantenimiento.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Blue Ribbon V-BeltsUna empresa agregada se puso en contacto con Timken Belts para comunicarle sus preocupaciones sobre la vida útil de la correa en sus plataformas de pantalla del agitador 8 . Cada plataforma de rejilla del agitador utilizó 4-8 de las correas del competidor.
Ver la documentación
Más recursos
Cojinetes lisos polirrodados montados en Timken
Los cojinetes lisos poli-redondeados montados en Timken están hechos de materiales de polímero de alto rendimiento, incorporando lubricidad en la composición. Los cojinetes lisos polirrodados montados en Timken, resistentes a la corrosión y sin lubricación, son ideales para aplicaciones en las que el saneamiento y la contaminación son preocupaciones críticas.
Rodamientos de bolas higiénicos montados Timken IP69K
Cojinetes completamente de acero inoxidable con clasificación de protección contra el agua y el polvo IP69K sin el uso de una cubierta de extremo para aplicaciones de alimentos y bebidas.