Motion
QVCW22V100SET

TIMKEN
QVCW22V100SET

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Desmontaje de rodillo esférico, calibre de 100 mm, montaje de brida piloto de 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03309389
No. Fabricante QVCW22V100SET
Precio4,842.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVCW22V100SET

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Desmontaje de rodillo esférico, calibre de 100 mm, montaje de brida piloto de 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03309389
No. Fabricante QVCW22V100SET
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
Precio4,842.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la base
    1.0000 pulg.
  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.6300 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.3800 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    10.88 pulg.
  • Grosor de la brida
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.13 pulg.
  • Ancho general
    4.3200 pulg.
  • Diámetro del piloto
    8.125 pulg.
  • Peso
    44.714 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22222
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    883450062848
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    125000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    147000 lbf
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450062848

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BLOQUEO DE QVCW22V100SET V
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"