Motion
21302
Cepillo de ruedas - 4 pulg. de diámetro, 15000 RPM
Artículo MI #03314500
No. Fabricante 21302
Precio29.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 4 pulg. de diámetro, 15000 RPM
Artículo MI #03314500
No. Fabricante 21302

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio29.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    M10x1.5 mm
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424213028

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA RIZADA DE 21302 4" DE GRANALLADO PEQUEÑO

También puede gustarle

Los clientes también compraron