Motion
0002201300
Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1-1/2 pulg. de ancho, 4500 rpm
Artículo MI #03314532
No. Fabricante 0002201300
Precio174.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1-1/2 pulg. de ancho, 4500 rpm
Artículo MI #03314532
No. Fabricante 0002201300

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio174.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    2 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    8 pulg.
  • Diámetro
    8 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.020 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de montaje
    Orificio del eje
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424220132

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE DE ROSTRO ANCHO DE 22013 8"

También puede gustarle

Los clientes también compraron