Motion
0003001900
Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo engarzado, 0.5000 pulg. de diámetro del cepillo, 25000 rpm máx.
Artículo MI #03314874
No. Fabricante 0003001900
Precio16.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo engarzado, 0.5000 pulg. de diámetro del cepillo, 25000 rpm máx.
Artículo MI #03314874
No. Fabricante 0003001900
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
Precio16.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0104 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1/2 pulg.
  • Diámetro
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0100 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Finalizar
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    622424300193

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO SÓLIDO PARA EXTREMOS DE LA CARA DE 30019 1/2"

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good