Motion
0003003500
Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo anudado, 0.7500 pulg. Diámetro del cepillo, 20000 rpm máx.
Artículo MI #03314884
No. Fabricante 0003003500
Precio38.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo anudado, 0.7500 pulg. Diámetro del cepillo, 20000 rpm máx.
Artículo MI #03314884
No. Fabricante 0003003500
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
Precio38.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado
  • Carcasa revestida
    Recubierto
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    622424300353

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO CON ANILLO DE 30035 3/4"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"