Motion
CM32D25VZ2A

LEESON ELECTRIC
CM32D25VZ2A

Motorreductor CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 29 :1, 1/4 hp, 90 V, 83.0 rpm, TENV, montaje frontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #03317028
No. Fabricante CM32D25VZ2A
Precio1,928.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
CM32D25VZ2A

Motorreductor CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 29 :1, 1/4 hp, 90 V, 83.0 rpm, TENV, montaje frontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #03317028
No. Fabricante CM32D25VZ2A
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
Precio1,928.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6201
  • Tamaño del bastidor
    32None
  • Relación de engranajes
    29 :1
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6201
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Peso
    17.00 lb

Detalles

  • Voltaje de inducido de CC
    90 V
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    2.70 A
  • Par de carga completa
    155 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.31.4000
  • Caballos de entrada
    1/4 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    90 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Especial
  • RPM de salida
    83.0 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • UPC_NO
    691720346549

Descripción general

Descripción del fabricante
M1125270.00,1/4HP,P353-32,83RPM,
  • Los ejes de salida de la caja de cambios están recubiertos con Teflon reforzado Mirolon 3300 para una resistencia superior a la corrosión
  • Estructura, protectores de extremo, inducido y componentes interiores protegidos por compuestos de esmalte y poliéster para resistencia a la humedad, ácidos, álcalis y aceite
  • Engranajes de acero en línea maquinados con precisión; engranaje helicoidal de acero de primera etapa seguido de engranajes de tipo espolón
  • La lubricación es grasa semifluida permanente, lo que reduce la posibilidad de fugas
  • Los ejes de salida tienen cojinetes de aguja para altas capacidades de carga; los ejes de la caja de cambios son de acero endurecido
  • Caja de conducto fundida con orificios de conducto roscados y juntas de nitrilo que impiden la entrada de agua; la cubierta de la caja de conducto está hecha de acero inoxidable 304
  • Para cualquier condensación que pueda acumularse dentro del motor, se proporciona una ventilación de vapor de acero inoxidable unidireccional
  • Todos los accesorios son de acero inoxidable; pintados con epoxi blanco para una mayor resistencia a la corrosión y protección
  • Los ajustes con bisagras PMAC entre las campanas de extremo y el bastidor del motor están sellados con juntas
  • Cabezales de perno pasante y tuercas selladas con arandelas de fibra; juntas tóricas debajo de cada cubierta roscada del cepillo