Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 NPSM
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21 ORB
Detalles
- Tipo de adaptador90° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPSM a jefe de junta tórica
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. de tubo hembra giratorio x 1 pulg. de reborde de junta tórica macho
- Estilo final 1Giro de tubería hembra
- Rosca del extremo 1(NPSM) 3/4–14
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-5/16–12
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero
Descripción general
- Amplia selección de estilos y tallas
- Se utiliza en sistemas hidráulicos a presión.