Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total123 mm
- Ancho general130.7 mm
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVQZ3000
- Tipo de kitConector
- Puerto(s) del colector10 mm
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Presión de prueba+218 psi
- SerieVQZ