Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo1-3/4 pulg.
- Espacio libre horizontal3/4 pulg.
- Diámetro del grillete5/16 pulg.
- Espacio libre vertical1-1/2 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Cuerpo o parachoques cubiertosDos parachoques
- Recubrimiento de acabadoLaminado
- Incluye(2) Teclas
- Tipo de claveCon clave diferente
- Número de pines5
- Material del grilleteAcero
- TipoAbra el candado del grillete
- UPC_NO71649498350
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Candados Master Lock ProSeries BluetoothCandados Master Lock ProSeries Bluetooth
Ver la documentación
Soluciones de gestión de acceso Master LockSoluciones de gestión de acceso Master Lock
Ver la documentación
Bloqueo de válvula ajustable Master LockEl diseño ajustable y fácil de usar evita la activación accidental de una válvula de bola cerrada.
Ver la documentación
Serie Master Lock S3500: estación de bloqueo grupal y control de permisosSerie Master Lock S3500: estación de bloqueo grupal y control de permisos
Ver la documentación