Motion
6305ZZEC3BXMM

NACHI AMERICA INC
6305ZZEC3BXMM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 62 mm D.E., 17 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #03355866
No. Fabricante 6305ZZEC3BXMM
Precio21.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
6305ZZEC3BXMM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 62 mm D.E., 17 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #03355866
No. Fabricante 6305ZZEC3BXMM
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
Precio21.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RANURA PROFUNDA RADIAL C3 ZZE 6305
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6305ZZEC3BXMM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 25mm , diseño recto, doble blindaje, diámetro exterior de 62mm y ancho de 17mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6305ZZEC3BXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893767445
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893767445

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA RADIAL C3 ZZE 6305

También puede gustarle

Los clientes también compraron