Motion
ER24SFR
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/2 pulg. Diámetro del orificio, 3.1500 pulg. D.E., 1.9375 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03356528
No. Fabricante ER24SFR
Precio122.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/2 pulg. Diámetro del orificio, 3.1500 pulg. D.E., 1.9375 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03356528
No. Fabricante ER24SFR
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
Precio122.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Radio de filete
    0.062 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.0938 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1500 pulg.
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    2 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Autorización interna
    C0
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    637400400477
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4025 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6535 lbf
  • Serie
    Niza®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    637400400477

Descripción general

Descripción del fabricante
ER24SFR BRG