Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15/16 pulg.
- Anillo interior Ancho34.11 mm
- Anillo exterior Ancho15 mm
- Exterior Diámetro52 mm
- Ancho general1.3438 pulg.
- Peso0.53 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial3450 lbf
- Capacidad de carga estática radial1560 lbf
- SerieGY-KRRB
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796264885