Motion
96007
SLV STREAK REFILLS RND 6 PACK CRD
Artículo MI #03371748
No. Fabricante 96007
Precio18.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SLV STREAK REFILLS RND 6 PACK CRD
Artículo MI #03371748
No. Fabricante 96007

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.5 pulg., 0.5
  • Longitud
    7.7, 3 pulg.
  • Peso
    0.025 libras, 0.1
  • Ancho
    2.75, 9 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Recambio redondo
  • Altura del paquete de la caja
    6.5 pulg.
  • Longitud del paquete de la caja
    6.25 pulg.
  • Ancho del paquete de la caja
    10.25 pulg.
  • Color
    Plata
  • País de origen
    EE. UU.
  • Para usar con
    Marcador de metal con rayas plateadas
  • Código de armonización
    9609200000
  • Cantidad del paquete
    6
  • Cantidad
    1
  • Resistente al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
96007 RECARGAS REDONDAS
  • Las marcas altamente visibles se iluminan al cortar o soldar
  • Superior a la piedra jabonosa en cuanto a marcabilidad y durabilidad; no roza, quema ni sopla la superficie
  • Marcas en metales aceitosos, húmedos u oxidados, y no rayan ni raspan las superficies
  • Disponible en formas planas y redondas
  • Soportes duraderos que evitan la rotura del palo
  • Soporte mecánico duradero que evita la rotura de la varilla y cuenta con un práctico afilador incorporado y un clip de bolsillo para un fácil almacenamiento.
  • Para aplicaciones de baja corrosión (bajo contenido de cloruros/halógenos), consulte Marcador de metal de rayas plateadas/enrojecimiento - Formas de baja corrosión
  • Fabricado en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron