Motion
6004-2RSL/C3GJN

SKF
6004-2RSL/C3GJN

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #03372680
No. Fabricante 6004-2RSL/C3GJN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6004-2RSL/C3GJN

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #03372680
No. Fabricante 6004-2RSL/C3GJN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Outside Diameter  
    42 mm
  • Overall Width  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.17 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6004-2RSL C3 GJN BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un orificio de 20 mm, doble sellado, diámetro exterior de 42 mm y ancho de 12 mm para usos radiales compactos.
  • Número de catálogo del fabricante
    6004-2RSL/C3GJN
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9.95 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    5 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316572099728

Descripción general

Descripción del fabricante
6004-2RSL C3 GJN BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs