Motion
701-00012-023

REXNORD INC
701-00012-023

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - 0.7500 in Bore, 0.7188 in Length, Duralon Material
Artículo MI #03382344
No. Fabricante 701-00012-023
Precio695.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
701-00012-023

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - 0.7500 in Bore, 0.7188 in Length, Duralon Material
Artículo MI #03382344
No. Fabricante 701-00012-023
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
Precio695.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7535 pulg.
  • Diámetro interior
    0.7500 pulg.
  • Diámetro interior
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8800 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Longitud total
    0.7188 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio epoxi
  • Material del cojinete
    Compuesto
  • Material del casquillo
    Duralon
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Descripción
    MANGA RECTA 701-00012-023
  • Recubrimiento de acabado
    PTFE
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699119176
  • Especificación del material
    Duralon
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    701
  • UPC_NO
    793699119176

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA RECTA 701-00012-023