Motion
MANGA RECTA 701-01040-192

REXNORD INC
701-01040-192 STRAIGHT SLEEVE

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - 2.5000 in Bore, 6.0000 in Length, Duralon Material
Artículo MI #03382750
No. Fabricante 701-01040-192 STRAIGHT SLEEVE
Precio2,236.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
701-01040-192 STRAIGHT SLEEVE

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - 2.5000 in Bore, 6.0000 in Length, Duralon Material
Artículo MI #03382750
No. Fabricante 701-01040-192 STRAIGHT SLEEVE
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
Precio2,236.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    2.5000 pulg.
  • Valor PV máximo
    1000
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Peso
    0.9 lb

Detalles

  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio epoxi
  • Material del cojinete
    Duralon
  • Material del casquillo
    Duralon
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Recubrimiento de acabado
    PTFE
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699236989
  • Especificación del material
    Duralon
  • Valor V máx.
    50 fp/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    701
  • UPC_NO
    793699236989

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA RECTA 701-01040-192
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
Los clientes también compraron