Motion
701-70012-032

REXNORD INC
701-70012-032

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - 0.7540 in Bore, 1.2512 in OD, 1.0000 in Length, Duralon Material
Artículo MI #03383628
No. Fabricante 701-70012-032
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
701-70012-032

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - 0.7540 in Bore, 1.2512 in OD, 1.0000 in Length, Duralon Material
Artículo MI #03383628
No. Fabricante 701-70012-032
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.7540 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2512 pulg.
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio epoxi
  • Material del casquillo
    Duralon
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Recubrimiento de acabado
    PTFE
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699221541
  • Especificación del material
    Duralon
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    701

Descripción general

Descripción del fabricante
701-70012-032 CALIBRE RECTO SLV/SQ