Motion
701-90008-032

REXNORD INC
701-90008-032

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - 0.5050 in Bore, 1.0000 in Length, Duralon Material
Artículo MI #03383753
No. Fabricante 701-90008-032
Precio1,078.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
701-90008-032

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - 0.5050 in Bore, 1.0000 in Length, Duralon Material
Artículo MI #03383753
No. Fabricante 701-90008-032
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
Precio1,078.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5050 pulg.
  • Diámetro interior
    0.5050 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7512 pulg.
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio epoxi
  • Material del cojinete
    Compuesto
  • Material del casquillo
    Duralon
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Descripción
    701-90008-032 CALIBRE SLV/HEX RECTO
  • Recubrimiento de acabado
    PTFE
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699222593
  • Especificación del material
    Duralon
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +325 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    701
  • UPC_NO
    793699222593

Descripción general

Descripción del fabricante
701-90008-032 CALIBRE SLV/HEX RECTO