Motion
1224RCF
Llave combinada - Imperial, cromada, 3/4 in de tamaño de llave de punta corona, 3/4 in de tamaño de llave fija, 10 in
Artículo MI #03390060
No. Fabricante 1224RCF
Precio47.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Imperial, cromada, 3/4 in de tamaño de llave de punta corona, 3/4 in de tamaño de llave fija, 10 in
Artículo MI #03390060
No. Fabricante 1224RCF
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
Precio47.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    1/2 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1-15/32 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    3/4 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    11/32 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-9/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    3/4 pulg.
  • En general Longitud  
    10 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662459919014
  • Tipo de llave
    Cabeza flexible, trinquete reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE TRINQUETE DE CABEZA FLEXIBLE 1224RCF

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good