Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena6.473 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena100 / 1-1/4 pulg.
- Anchura interior0.750 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.186 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.187 pulg.
- Diámetro del pasador0.375 pulg.
- Longitud del pasador6.473 pulg.
- Diámetro del rodillo0.750 pulg.
- Paso transversal1.539 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Número de catálogo del fabricante17979
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Número de hebras a lo largo4
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 oF
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieH
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051179795