Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena14.631 pulg.
- Anchura interior1.000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.425 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.187 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.437 pulg.
- Longitud del pasador14.631 pulg.
- Diámetro del rodillo0.875 pulg.
- Resistencia a la tensión360800 lb
- Paso transversal1.789 pulg.
- Peso32.305 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Número de catálogo del fabricante15787
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces80
- Número de hebras a lo largo8
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidos7F
- UPC_NO642051157878
Descripción general
- Precio por pie
- Longitud total 10 pies